OBO BETTERMANN - Reihenlüsterklemme 6mm² Polypropylen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2056710
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 6 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197471262
Sonepar Artikelnummer
121388112
Hersteller Artikelnummer
2056710
Hersteller Typ
74 CE SW/ORLK 6
Hersteller Artikel Nr.:
2056710
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 6 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Betriebstemperatur:
-5 .. 80 °C
Breite:
18.9 mm
Höhe:
14.9 mm
Tiefe:
116.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


