OBO BETTERMANN - Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 8-36mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2254034
Nenndurchmesser - 36 mm
Durchmesser - 8 .. 36 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schienenbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195222194
Sonepar Artikelnummer
120018537
Hersteller Artikelnummer
2254034
Hersteller Typ
2051 8-36 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2254034
Nenndurchmesser:
36 mm
Durchmesser:
8 .. 36 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


