OBO BETTERMANN - Reinigungsbürste für Bohrloch 120 x 11 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205254
Ausführung - gerade
Bürstendurchmesser - 11 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506810
Sonepar Artikelnummer
121388291
Hersteller Artikelnummer
7205254
Hersteller Typ
BS Ø10
Hersteller Artikel Nr.:
7205254
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Stiftanschluss:
Ja
Geeignet für Bohrmaschinen:
Ja
Geeignet für Winkelschleifer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.037 kg


