OBO BETTERMANN - Reinigungsbürste für Bohrloch 150 x 14 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205256
Ausführung - gerade
Bürstendurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506827
Sonepar Artikelnummer
121388292
Hersteller Artikelnummer
7205256
Hersteller Typ
BS Ø12
Hersteller Artikel Nr.:
7205256
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Stiftanschluss:
Ja
Geeignet für Bohrmaschinen:
Ja
Geeignet für Winkelschleifer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.041 kg


