OBO BETTERMANN - Reinigungsbürste für Bohrloch 250 x 20 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205262
Ausführung - gerade
Bürstendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506841
Sonepar Artikelnummer
121388294
Hersteller Artikelnummer
7205262
Hersteller Typ
BS Ø16/18
Hersteller Artikel Nr.:
7205262
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Stiftanschluss:
Ja
Geeignet für Bohrmaschinen:
Ja
Geeignet für Winkelschleifer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.069 kg


