Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Revisionstür 230x180x14 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5106141

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Revisionstür

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195900436

Sonepar Artikelnummer

120200378

Hersteller Artikelnummer

5106141

Hersteller Typ

5800 VA

Hersteller Artikel Nr.:

5106141

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Revisionstür

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.460 kg

• leichte Ausführung für Unterputz-Trennstellen • Pratzenlänge ca. 80 mm