OBO BETTERMANN - Riffelblechdeckel für begehbare Kabelrinnen 200x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049141
Oberteilbreite - 200 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufliegend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197304720
Sonepar Artikelnummer
121066819
Hersteller Artikelnummer
6049141
Hersteller Typ
DBKR 200 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6049141
Oberteilbreite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Materialstärke:
3.3 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.521 kg


