OBO BETTERMANN - Riffelblechdeckel für begehbare Kabelrinnen 500x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049144
Oberteilbreite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufliegend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197304829
Sonepar Artikelnummer
121066929
Hersteller Artikelnummer
6049144
Hersteller Typ
DBKR 500 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6049144
Oberteilbreite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Materialstärke:
3.3 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.231 kg


