Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Riffelblechdeckel für begehbare Kabelrinnen 600x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6049145

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufliegend

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197304843

Sonepar Artikelnummer

121066814

Hersteller Artikelnummer

6049145

Hersteller Typ

DBKR 600 DD

Hersteller Artikel Nr.:

6049145

Oberteilbreite:

600 mm

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Materialstärke:

3.3 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

9.801 kg

Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR. Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm doppelt bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen. Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.