OBO BETTERMANN - Ringanker mit Setzwerkzeug 6x40 Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498180
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196842698
Sonepar Artikelnummer
120931200
Hersteller Artikelnummer
3498180
Hersteller Typ
MMS+ R 6x40
Hersteller Artikel Nr.:
3498180
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
mit Öse
Schraubsystem:
sonstige
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Gehärtet:
Ja
Effektive Verankerungstiefe:
35 mm
Max. Klemmdicke:
5 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Feuerfest:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.008 kg


