OBO BETTERMANN - Rinnenbefestigungs-Set inklusiv FangFix-Stein 295x295x84

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403101
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196095452
Sonepar Artikelnummer
120351643
Hersteller Artikelnummer
5403101
Hersteller Typ
TRAYFIX-10-L
Hersteller Artikel Nr.:
5403101
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
11.810 kg
• Befestigungsset zur Montage von Gitter- und Kabelrinnen mit dem FangFix-Stein, z. B. für die Leitungsführung auf Flachdächern • abgestimmt auf OBO-Kabelrinnensysteme MKSM und SKSM • abgestimmt auf OBO-Gitterrinnensysteme mit einer Mindestbreite von 100 mm • Set bestehend aus TrayFix-Befestigung und Betonstein inkl. Basis für FangFix-System 10 kg


