Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Rinnenbefestigungs-Set inklusiv FangFix-Stein 295x295x84

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5403102

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196095469

Sonepar Artikelnummer

120363034

Hersteller Artikelnummer

5403102

Hersteller Typ

TRAYFIX-10-S

Hersteller Artikel Nr.:

5403102

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

68109900

Gewicht:

11.670 kg

• Montagesystem zur Befestigung von Gitterrinnen mit dem FangFix-Stein z.B. Leitungsführung auf dem Flachdach. • Abgestimmt auf OBO Gitterrinnen-Systeme mit einer Mindestbreite von 100 mm • Set bestehend aus TrayFix-Montageadapter und Betonstein inkl. Basis für FangFix-System 10 kg