OBO BETTERMANN - Rinnenklemme 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5316014
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012195419891
Sonepar Artikelnummer
120019158
Hersteller Artikelnummer
5316014
Hersteller Typ
262
Hersteller Artikel Nr.:
5316014
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Dachrinnenklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.203 kg


