OBO BETTERMANN - Rinnenklemme 8mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5316154
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 0 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195419952
Sonepar Artikelnummer
120019151
Hersteller Artikelnummer
5316154
Hersteller Typ
262 CU
Hersteller Artikel Nr.:
5316154
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
0 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Dachrinnenklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.209 kg


