OBO BETTERMANN - Rinnenklemme mit Feder 2x8 / 2x6mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5316459
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Klemmbereich - 15 .. 25 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195433729
Sonepar Artikelnummer
120502362
Hersteller Artikelnummer
5316459
Hersteller Typ
RK-FIX VA
Hersteller Artikel Nr.:
5316459
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Klemmbereich:
15 .. 25 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Dachrinnenklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.191 kg


