OBO BETTERMANN - Rinnenklemme mit Feder 2x8 / 2x6mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 verkupfert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5316468
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Klemmbereich - 15 .. 25 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - verkupfert
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195433736
Sonepar Artikelnummer
120178679
Hersteller Artikelnummer
5316468
Hersteller Typ
RK-FIX CU
Hersteller Artikel Nr.:
5316468
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Klemmbereich:
15 .. 25 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
verkupfert
Art der Verbindung:
Dachrinnenklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.210 kg


