OBO BETTERMANN - Rinnenklemme mit Feder 2x8mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5316450
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Klemmbereich - 15 .. 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195433682
Sonepar Artikelnummer
120351634
Hersteller Artikelnummer
5316450
Hersteller Typ
RK-FIX
Hersteller Artikel Nr.:
5316450
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Klemmbereich:
15 .. 25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Dachrinnenklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.191 kg


