OBO BETTERMANN - Rinnenklemme zweimetall 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5316170
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195818359
Sonepar Artikelnummer
120032199
Hersteller Artikelnummer
5316170
Hersteller Typ
262 ZM
Hersteller Artikel Nr.:
5316170
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Dachrinnenklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.231 kg


