OBO BETTERMANN - Rohrendtülle, teilbar PG PG11 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2044511
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 18.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196594108
Sonepar Artikelnummer
120538911
Hersteller Artikelnummer
2044511
Hersteller Typ
129 TB PG11
Hersteller Artikel Nr.:
2044511
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
18.6 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


