OBO BETTERMANN - Rohrendtülle, teilbar PG PG36 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2044536
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196594153
Sonepar Artikelnummer
120538916
Hersteller Artikelnummer
2044536
Hersteller Typ
129 TB PG36
Hersteller Artikel Nr.:
2044536
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
47 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


