OBO BETTERMANN - Rohrendtülle, teilbar PG PG42 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2044542
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
4012196594160
Sonepar Artikelnummer
120538917
Hersteller Artikelnummer
2044542
Hersteller Typ
129 TB PG42
Hersteller Artikel Nr.:
2044542
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
54 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


