Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Rohrfangstange gewinkelt 2000 Aluminium

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5401950

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - Fangstange verjüngt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196691593

Sonepar Artikelnummer

121244189

Hersteller Artikelnummer

5401950

Hersteller Typ

101 VL2000 112

Hersteller Artikel Nr.:

5401950

Länge:

2000 mm

Ausführung:

Fangstange verjüngt

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

1.100 kg

• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • letzter Meter verjüngt von Ø 16 mm auf Ø 10 mm, Material: AlMgSi • abgewinkelt auf 112°