OBO BETTERMANN - Rohrfangstange verjüngt 3,5m Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5401993
Länge - 3500 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195045359
Sonepar Artikelnummer
120351640
Hersteller Artikelnummer
5401993
Hersteller Typ
101 VL3500
Hersteller Artikel Nr.:
5401993
Länge:
3500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
1.050 kg


