OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø110mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202207
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 110 .. 112 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195856665
Sonepar Artikelnummer
120318873
Hersteller Artikelnummer
7202207
Hersteller Typ
TCX-110
Hersteller Artikel Nr.:
7202207
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
110 .. 112 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
155 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
26.6 mm
Außendurchmesser:
155 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.460 kg


