OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø125mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202208
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 125 .. 127 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195856672
Sonepar Artikelnummer
120318874
Hersteller Artikelnummer
7202208
Hersteller Typ
TCX-125
Hersteller Artikel Nr.:
7202208
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
125 .. 127 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
172 mm
Breite:
172 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
172 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.700 kg


