OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø140mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202209
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 140 .. 142 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195856689
Sonepar Artikelnummer
120318875
Hersteller Artikelnummer
7202209
Hersteller Typ
TCX-140
Hersteller Artikel Nr.:
7202209
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
140 .. 142 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
1.060 kg


