OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø160mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202210
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 160 .. 162 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195856719
Sonepar Artikelnummer
120318876
Hersteller Artikelnummer
7202210
Hersteller Typ
TCX-160
Hersteller Artikel Nr.:
7202210
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
160 .. 162 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
1.070 kg


