OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø180mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202212
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 180 .. 182 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196086917
Sonepar Artikelnummer
120504557
Hersteller Artikelnummer
7202212
Hersteller Typ
TCX-180
Hersteller Artikel Nr.:
7202212
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
180 .. 182 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
264 mm
Breite:
264 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
264 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
1.750 kg


