OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø200mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202214
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 200 .. 202 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196053674
Sonepar Artikelnummer
120504559
Hersteller Artikelnummer
7202214
Hersteller Typ
TCX-200
Hersteller Artikel Nr.:
7202214
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
200 .. 202 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
284 mm
Breite:
284 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
284 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
2.420 kg


