OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø32mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202200
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 32 .. 34 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195856559
Sonepar Artikelnummer
120318867
Hersteller Artikelnummer
7202200
Hersteller Typ
TCX-032
Hersteller Artikel Nr.:
7202200
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
32 .. 34 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
26 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.065 kg


