OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø40mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202201
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 40 .. 42 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195856566
Sonepar Artikelnummer
120318868
Hersteller Artikelnummer
7202201
Hersteller Typ
TCX-040
Hersteller Artikel Nr.:
7202201
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
40 .. 42 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
58 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
26 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.070 kg


