OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø50mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202203
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 50 .. 52 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195856597
Sonepar Artikelnummer
120318869
Hersteller Artikelnummer
7202203
Hersteller Typ
TCX-050
Hersteller Artikel Nr.:
7202203
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
50 .. 52 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
68 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
26 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.080 kg


