OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø63mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202204
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 63 .. 65 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195856603
Sonepar Artikelnummer
120318870
Hersteller Artikelnummer
7202204
Hersteller Typ
TCX-063
Hersteller Artikel Nr.:
7202204
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
63 .. 65 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
94 mm
Breite:
94 mm
Höhe:
26 mm
Außendurchmesser:
94 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.155 kg


