OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø75mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202205
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 75 .. 77 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195856610
Sonepar Artikelnummer
120318871
Hersteller Artikelnummer
7202205
Hersteller Typ
TCX-075
Hersteller Artikel Nr.:
7202205
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
75 .. 77 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
106 mm
Breite:
106 mm
Höhe:
26 mm
Außendurchmesser:
106 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.190 kg


