OBO BETTERMANN - Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø90mm Intumeszierender Baustoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202206
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 90 .. 92 mm
Werkstoff - sonstige
Manschettenverschluss - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195856627
Sonepar Artikelnummer
120318872
Hersteller Artikelnummer
7202206
Hersteller Typ
TCX-090
Hersteller Artikel Nr.:
7202206
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
90 .. 92 mm
Werkstoff:
sonstige
Manschettenverschluss:
stecken
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Länge:
132 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
26.6 mm
Außendurchmesser:
132 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.370 kg


