OBO BETTERMANN - Rohrschale innenbeschichtet 81x150mm Polyvinylchlorid grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204292
Ausführung - Fertigteilschott
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 150 mm
Zubehör erforderlich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196810178
Sonepar Artikelnummer
120993768
Hersteller Artikelnummer
7204292
Hersteller Typ
CTS 09150
Hersteller Artikel Nr.:
7204292
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
150 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.275 kg


