OBO BETTERMANN - Rohrschale innenbeschichtet 81x300mm Polyvinylchlorid grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204296
Ausführung - Fertigteilschott
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm
Zubehör erforderlich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196810185
Sonepar Artikelnummer
120993769
Hersteller Artikelnummer
7204296
Hersteller Typ
CTS 09300
Hersteller Artikel Nr.:
7204296
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.540 kg


