OBO BETTERMANN - Rohrschale innenbeschichtet Ø107x150mm Polyvinylchlorid grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204300
Ausführung - Fertigteilschott
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 150 mm
Außendurchmesser - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196135752
Sonepar Artikelnummer
120351937
Hersteller Artikelnummer
7204300
Hersteller Typ
CTS-150
Hersteller Artikel Nr.:
7204300
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
150 mm
Außendurchmesser:
116 mm
Innendurchmesser:
116 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.352 kg


