OBO BETTERMANN - Rohrschale innenbeschichtet Ø107x300mm Polyvinylchlorid grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204304
Ausführung - Fertigteilschott
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm
Außendurchmesser - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196135769
Sonepar Artikelnummer
120351938
Hersteller Artikelnummer
7204304
Hersteller Typ
CTS-300
Hersteller Artikel Nr.:
7204304
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Außendurchmesser:
116 mm
Innendurchmesser:
116 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.700 kg


