OBO BETTERMANN - Rohrschale Ø78x100mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202613
Ausführung - Kabelbox
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 100 mm
Außenbreite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195428336
Sonepar Artikelnummer
120200396
Hersteller Artikelnummer
7202613
Hersteller Typ
FBA-DR100
Hersteller Artikel Nr.:
7202613
Ausführung:
Kabelbox
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
100 mm
Außenbreite:
78 mm
Außendurchmesser:
78 mm
Innendurchmesser:
76 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.065 kg


