OBO BETTERMANN - Rohrschale Ø78x150mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202617
Ausführung - Kabelbox
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 150 mm
Außenbreite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195428343
Sonepar Artikelnummer
120200397
Hersteller Artikelnummer
7202617
Hersteller Typ
FBA-DR150
Hersteller Artikel Nr.:
7202617
Ausführung:
Kabelbox
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
150 mm
Außenbreite:
78 mm
Außendurchmesser:
78 mm
Innendurchmesser:
76 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.102 kg


