OBO BETTERMANN - Rohrschelle 1 1/2'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5102154
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195400097
Sonepar Artikelnummer
120019056
Hersteller Artikelnummer
5102154
Hersteller Typ
303 DIN-1 1/2
Hersteller Artikel Nr.:
5102154
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.332 kg
• DIN 48818, Form D • mit Anschlussloch Ø 11 mm • 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10) • 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)


