OBO BETTERMANN - Rohrschelle 1'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5102111
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195399971
Sonepar Artikelnummer
120019054
Hersteller Artikelnummer
5102111
Hersteller Typ
303 DIN-1
Hersteller Artikel Nr.:
5102111
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.283 kg
• DIN 48818, Form D • mit Anschlussloch Ø 11 mm • 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10) • 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)


