OBO BETTERMANN - Rohrschelle 2 1/2'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5102219
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195400219
Sonepar Artikelnummer
120019058
Hersteller Artikelnummer
5102219
Hersteller Typ
303 DIN-2 1/2
Hersteller Artikel Nr.:
5102219
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.394 kg
• DIN 48818, Form D • mit Anschlussloch Ø 11 mm • 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10) • 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)


