Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Rolladentaster 10 A, 250 V Polycarbonat alu lackiert

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6120984

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196571079

Sonepar Artikelnummer

120539346

Hersteller Artikelnummer

6120984

Hersteller Typ

RT-BS AL1

Hersteller Artikel Nr.:

6120984

Zusammenstellung:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Taster 1-polig

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

einrasten

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.037 kg

Rollladentaster mit elektrischer Verriegelung, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.