OBO BETTERMANN - Rolladentaster 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6120980
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Geräteeinbaukanal
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196571055
Sonepar Artikelnummer
120539344
Hersteller Artikelnummer
6120980
Hersteller Typ
RT-BS RW1
Hersteller Artikel Nr.:
6120980
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Farbe:
weiß
Ausführung:
Taster 1-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


