OBO BETTERMANN - Runde Kassette blind Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409088
Nenngröße - 214 mm
Kassettenhöhe - 105 mm
Nivellierhöhe - 105 .. 155 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195868200
Sonepar Artikelnummer
120317896
Hersteller Artikelnummer
7409088
Hersteller Typ
RKR2 4V 20
Hersteller Artikel Nr.:
7409088
Nenngröße:
214 mm
Kassettenhöhe:
105 mm
Nivellierhöhe:
105 .. 155 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe Leitungsauslass:
sonstige
Min. Einbautiefe:
105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Einbaudurchmesser:
215 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Anzahl der Gerätebecher:
2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.540 kg


