Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Runde Kassette blind Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7409090

  • Nenngröße - 214 mm

  • Kassettenhöhe - 105 mm

  • Nivellierhöhe - 105 .. 155 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195868248

Sonepar Artikelnummer

120317897

Hersteller Artikelnummer

7409090

Hersteller Typ

RKR2 4V 25

Hersteller Artikel Nr.:

7409090

Nenngröße:

214 mm

Kassettenhöhe:

105 mm

Nivellierhöhe:

105 .. 155 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe Leitungsauslass:

sonstige

Min. Einbautiefe:

105 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

25 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

rund

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Einbaudurchmesser:

215 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

0

Anzahl der Gerätebecher:

2

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.760 kg

Nivellierbare Kassette ''blind'' für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.