OBO BETTERMANN - Runde Kassette blind Ø275mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409110
Nenngröße - 274 mm
Kassettenhöhe - 105 mm
Nivellierhöhe - 105 .. 155 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195868361
Sonepar Artikelnummer
120317902
Hersteller Artikelnummer
7409110
Hersteller Typ
RKR2 7V 25
Hersteller Artikel Nr.:
7409110
Nenngröße:
274 mm
Kassettenhöhe:
105 mm
Nivellierhöhe:
105 .. 155 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Einbaudurchmesser:
275 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.720 kg


