OBO BETTERMANN - Runde Kassette blind Ø305mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409160
Kassettenhöhe - 94 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 104 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195868743
Sonepar Artikelnummer
120317920
Hersteller Artikelnummer
7409160
Hersteller Typ
RKRN2UZD3R9VS25
Hersteller Artikel Nr.:
7409160
Kassettenhöhe:
94 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
104 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Einbaudurchmesser:
305 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.580 kg


